Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010008
Cod. Produttore
0010008
Cod. EAN
4044773009897

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 12G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua robustezza e flessibilità. Il design innovativo assicura una lunga durata, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V