Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026756/100
Cod. Produttore
1026756/100
Cod. EAN
4044776031000

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti dinamici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione e l'uso. Con OLFLEX CHAIN 809 CY, puoi contare su un'affidabilità senza pari per le tue necessità elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy