Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026705/100
Cod. Produttore
1026705/100
Cod. EAN
4044776029922

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 12G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di catene portacavi. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre un'ottima flessibilità e durata. Ideale per ambienti industriali, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e la progettazione innovativa lo rendono perfetto per l'uso in macchinari e impianti. Scegli OLFLEX CHAIN 809 per un funzionamento efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Chain 809