Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012805
Cod. Produttore
0012805
Cod. EAN
4044773001792

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 P
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Superiore
  • Materiali: Durevoli
  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Versatilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una resistenza superiore, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore. Con una sezione di 0,5 mm² e 12 conduttori, OLFLEX 440 P è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex 440 P