Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015012/150
Cod. Produttore
0015012/150
Cod. EAN
4044774542607

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 12G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 12G0,5, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. La sua costruzione a 12 fili con un diametro di 0,5 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX 150, puoi contare su un cablaggio affidabile e di lunga durata per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex 150