Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002618
Cod. Produttore
70002618
Cod. EAN
4044777867158

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 12X0,5/500
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali. La struttura a spirale permette un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, ideale per impianti mobili e macchinari automatizzati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e protezione contro l'usura meccanica. Adatto per il passaggio di segnali e alimentazione in ambienti che richiedono elevate prestazioni e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G0,5/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato