Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002619
Cod. Produttore
70002619
Cod. EAN
4044777867165

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 12X0,5/1000
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 12G0,5/1000 è un cavo elettrico spiralato caratterizzato da 12 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Progettato per garantire una trasmissione sicura e affidabile della corrente elettrica, questo cavo è particolarmente indicato per impieghi industriali e installazioni che necessitano di un cablaggio ordinato e compatto. La struttura spiralata permette una gestione ottimale del cavo, facilitandone l’installazione in spazi ristretti e riducendo il rischio di danni meccanici. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo una scelta efficiente per soluzioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G0,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato