Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27920312
Cod. Produttore
27920312
Cod. EAN
4044776512004

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: 50/125 OM
  • Numero fibre: 12
  • Protezione: Armatura singola
  • Velocità trasm.: Alta velocità
  • Rivestimento: Resistente
  • Applicazione: Reti dati
  • Serie: HQW-PLUS3000
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HQW-PLUS3000 è una soluzione avanzata per la trasmissione dati ad alta velocità, caratterizzato da 12 fibre ottiche di tipo 50/125 OM. Progettato con un rivestimento resistente, garantisce elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni di rete. L'armatura singola assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche, rendendo questo cavo ideale per ambienti che richiedono robustezza e qualità nella trasmissione ottica.

resistente ai raggi UV

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G 50/125 Om Hitronic Hqw-plus3000 Fibra Ottica