Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27900912
Cod. Produttore
27900912
Cod. EAN
4044776109860

Informazioni di prodotto

HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2 è un cavo in fibra ottica con 12 fibre, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. La sua armatura singola assicura una protezione robusta e affidabile, mentre il rivestimento realizzato con materiali di alta qualità contribuisce alla durabilità e resistenza del prodotto. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione stabile e veloce su lunghe distanze, grazie alla fibra ottica OS2 con dimensioni 9/125. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate lo rende una soluzione efficiente e durevole per infrastrutture di rete elettriche e di comunicazione.

resistente ai raggi UV

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12E 9/125 Os2 Hitronic Hqw3000 Fibra Ottica