Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27600912
Cod. Produttore
27600912
Cod. EAN
4044776110064

Informazioni di prodotto

HITRONIC HQN1500 12E 9/125 OS2
Descrizione del produttore: Scopri l'efficienza dell'HITRONIC HQN1500 12E 9/125 OS2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo ottico offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti professionali. Scegli l'HITRONIC HQN1500 per un'esperienza di connettività senza pari.

resistente ai raggi UV

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

12

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

7,3 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,5 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12E 9/125 Os2 Hitronic Hqn1500 Fibra Ottica