Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032549
Cod. Produttore
032549
Cod. EAN
3414971744707

Informazioni di prodotto

Cavo 12 fibre loose OM4 Cca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo fibra ottica multimodale OM 4 (50/125 μm) “Non sensibile alle curvature” Per installazioni multimodali 50/125 μm, tipo OM 4. Guaina Aqua, Adatto per reti Ethernet 10 Giga. Interno/Esterno (fibra ottica) 12 fibre - 2000 metri LSZH - EUROCLASSE CPR Cca.

diametro esterno circa

9.4 mm

numero di fibre per ogni filo

12

numero di fibre

12

cavo senza metallo

resistente ai raggi UV

tipo di filo

cavo a tubo allentato

categoria

OM4

tipo di fibra

multimode 50/125

colore del rivestimento

turchese