Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0107105
Cod. Produttore
0107105
Cod. EAN
4044773059601

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Resistente al calore
  • Sezione conduttore: 12/19 AWG
  • Conduttore: Alta qualità
  • Superficie: Trattata
  • Applicazioni: Prestazioni elevate
  • Protezione: Ottime proprietà isolamento
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con isolamento resistente al calore, caratterizzato da un conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il cavo presenta una sezione conduttore di dimensioni AWG 12/19, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nell’installazione elettrica. La sua costruzione assicura ottime proprietà di isolamento e protezione, rendendolo adatto a impieghi in ambienti con temperature elevate.

isolamento filo

Altro

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 12/19Awg Olflex Heat 260 Sc Bianco