Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119311/100
Cod. Produttore
1119311/100
Cod. EAN
4044774552750

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 11G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 11G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in vari settori. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

279 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

11

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 11G1,5Mmâ² Olflex Classic 110