Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034073/1000
Cod. Produttore
0034073/1000
Cod. EAN
4044774742106

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LI2YCY PIMF
  • Coppie conduttori: 10x2x1 mm²
  • Struttura: Schermata PIMF
  • Applicazione: Comunicazione e controllo
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Materiali: Alta qualità
  • Caratteristiche: Robusto e flessibile
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF con 10 coppie di conduttori da 2x1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una struttura schermata ideale per la trasmissione di segnali in ambienti industriali, assicurando protezione contro interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è adatto per applicazioni di comunicazione e controllo, combinando robustezza e flessibilità per facilitare l’installazione e l’uso in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

492 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

19,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

394 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

197 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf