Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034073/100
Cod. Produttore
0034073/100
Cod. EAN
4044774742076

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LI2YCY PIMF
  • Coppie conduttori: 10
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Trasmissione: Alta precisione
  • Serie: UNITRONIC
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF costituito da 10 coppie di conduttori intrecciati, ciascuno con sezione di 2x1 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nelle trasmissioni dati. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali che richiedono resistenza e precisione nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

492 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

19,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

394 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

197 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf