Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591507
Cod. Produttore
1591507
Cod. EAN
4044773101362

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y...LG
  • Sezioni conduttori: 10x2x0,8 mm
  • Applicazioni: domestico e industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Durabilità: elevata resistenza
  • Efficienza: sicurezza energetica
  • Design: versatile
  • Serie: RR1591507
Descrizione del produttore: Il cavo J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo, progettato per garantire prestazioni elevate, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e resistenza. La sua configurazione a doppio conduttore lo rende ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale. Con un design versatile, il cavo è perfetto per una varietà di installazioni, offrendo sicurezza e efficienza energetica.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

13 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,8Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione