Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708010
Cod. Produttore
1708010
Cod. EAN
4044773087598

Informazioni di prodotto

  • Tipo: (J)-Y(ST)Y
  • Conduttori: 10x2x0,8 mm
  • Isolamento: elevata protezione
  • Flessibilità: ottima
  • Resistenza: alta durata
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Protezione: contro interferenze
  • Serie: RR1708010
Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttore in materiale specifico e superficie trattata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche, presenta una struttura composta da 10 conduttori da 2x0,8 mm, assicurando ottima flessibilità e resistenza. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, questo cavo offre un eccellente isolamento e protezione contro interferenze esterne, mantenendo la stabilità del segnale e la sicurezza dell’impianto.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione