Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708010/1000
Cod. Produttore
1708010/1000
Cod. EAN
4044774748399

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 BMK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttore in materiale specifico e superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate, offre una struttura robusta con 10 coppie di conduttori da 2x0,8 mm, ideale per installazioni professionali. La sua costruzione assicura un'ottima trasmissione del segnale e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo adatto a diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione