Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591222
Cod. Produttore
1591222
Cod. EAN
4044773103298

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2YF(L)2Y ST III BD
  • Configurazione: 10x2x0,8
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione agenti esterni: Garantita
  • Conduttori: Alta qualità
  • Prestazioni: Stabili nel tempo
  • Serie: ST III BD
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD è caratterizzato da una struttura robusta con conduttori di alta qualità e superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando prestazioni stabili nel tempo. La configurazione 10x2x0,8 rende questo cavo ideale per trasmissioni di segnale e alimentazione in ambienti che richiedono elevata efficienza e durata.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

15,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

155 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,8Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione