Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591222/500
Cod. Produttore
1591222/500
Cod. EAN
4044774746302

Informazioni di prodotto

A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD presenta una costruzione robusta con dieci coppie di conduttori da 0,8 mm di diametro ciascuno, ideale per applicazioni di trasmissione dati e segnali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conduzione ottimale e una resistenza duratura nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per impianti elettrici avanzati.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

15,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

155 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,8Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione