Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591031
Cod. Produttore
1591031
Cod. EAN
4044773106558

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2YF(L)2Y ST III BD
  • Coppie: 10 coppie
  • Conduttori per coppia: 2 conduttori
  • Sezione conduttore: 0,6 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Trattata
  • Applicazione: Trasmissioni elettriche
  • Serie: RR1591031
Descrizione del produttore: Il cavo A-2YF(L)2Y ST III BD è progettato per applicazioni elettriche specifiche, con una configurazione di 10 coppie da 2 conduttori ciascuna, ognuno con sezione di 0,6 mm. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza nell'ambito delle trasmissioni elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,28 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

14 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

140 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,6Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione