Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591053/500
Cod. Produttore
1591053/500
Cod. EAN
4044774745435

Informazioni di prodotto

  • Tipo: A-2Y(L)2Y...ST III BD
  • Conduttori: 10 coppie
  • Sezione conduttori: 2x0,6 mm
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: RR1591053/500
Descrizione del produttore: Cavo elettrico caratterizzato da conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni elettriche, offre una struttura robusta con 10 coppie di conduttori da 2x0,6 mm, ideale per trasmissione dati o segnali. La costruzione assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo adatto a installazioni che richiedono elevata efficienza e sicurezza.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

13 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,6Mmâ² A-2Y(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione