Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034065/100
Cod. Produttore
0034065/100
Cod. EAN
4044774741918

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 10 coppie conduttori
  • Sezione: 0,5 mm²
  • Struttura: PIMF schermato
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Affidabile e duraturo
  • Uso: Industriale e tecnologico
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF è caratterizzato da una struttura composta da 10 coppie di conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio e la trasmissione in ambienti industriali e tecnologici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

327 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

16,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

332 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

166 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf