Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031324
Cod. Produttore
0031324
Cod. EAN
4044773016055

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 10 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,22 mm²
  • Tipo cavo: LI2YCY (TP)
  • Applicazione: elettrica di precisione
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: elegante tecnico
  • Serie: UNITRONIC
  • Durabilità: resistente
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 10X2X0,22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando resistenza e durabilità. La sua configurazione a 10 conduttori di 0,22 mm lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione. Disponibile in un elegante colore che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico, l'UNITRONIC LI2YCY è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

143 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)