Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034810
Cod. Produttore
0034810
Cod. EAN
4044773035285

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY
  • Conduttori: 10 x 1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione EMI: Integrata
  • Ambiente: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 10X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti difficili, assicurando una connessione affidabile e duratura. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze di cablaggio elettrico e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

228 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X1Mmâ² Unitronic Liycy