Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044851/152
Cod. Produttore
0044851/152
Cod. EAN
4044774722511

Informazioni di prodotto

  • Conduttori in rame stagnato
  • 10 fili AWG 18
  • Superficie liscia
  • Alta conduttività
  • Resistente alla corrosione
  • Adatto per automazione
  • Serie UNITRONIC
  • Uso in trasmissione dati
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY è composto da 10 fili di conduttore in rame stagnato, con dimensioni AWG 18 e superficie liscia. Questo materiale garantisce un'elevata conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, rendendo il cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La struttura compatta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni ottimali in impianti di controllo, automazione e trasmissione dati.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X18Awg/19 Unitronic Liycy A