Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028610/100
Cod. Produttore
0028610/100
Cod. EAN
4044774709987

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 10x0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 10X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per diversi utilizzi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli l'UNITRONIC LIYY 10X0,75 per un'esperienza elettrica senza compromessi, perfetta per ogni esigenza professionale.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,75Mmâ² Unitronic Liyy