Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028610
Cod. Produttore
0028610
Cod. EAN
4044773035513

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 10x0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 10X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo flessibilità e resistenza. La sua costruzione 10X0,75 lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 080401, è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici. Scegli UNITRONIC per soluzioni elettriche di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,75Mmâ² Unitronic Liyy