Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034710
Cod. Produttore
0034710
Cod. EAN
4044773035865

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 fili
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Schermatura: Contro interferenze
  • Uso: Trasmissione dati
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazioni: Industriali
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 10X0,75 è un prodotto elettrico caratterizzato da dieci fili conduttori con superficie specifica, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche grazie alla sua schermatura, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e complessi. La struttura robusta e flessibile facilita l'installazione e offre una lunga durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

187 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

10,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,75Mmâ² Unitronic Liycy