Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028510/100
Cod. Produttore
0028510/100
Cod. EAN
4044774709482

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 10x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 10 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura dei segnali elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono flessibilità, durata e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

117 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,5Mmâ² Unitronic Liyy