Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034610/100
Cod. Produttore
0034610/100
Cod. EAN
4044774714776

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 10 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Durevoli
  • Serie: UNITRONIC
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 10X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, offrendo una conduzione affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una soluzione sicura ed efficiente nel tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,5Mmâ² Unitronic Liycy