Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034610
Cod. Produttore
0034610
Cod. EAN
4044773036503

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 x 0,5 mm²
  • Tipo filo: Rame stagnato
  • Schermatura: Integrata contro EMI
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Segnalazione e controllo
  • Resistenza: Alta durata
  • Design: Compatto
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 10 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da una struttura di fili in rame stagnato che garantisce elevata flessibilità e ottima conducibilità. La schermatura integrata assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni di segnalazione e controllo in ambienti industriali. Il design compatto e la qualità dei materiali utilizzati conferiscono resistenza e affidabilità nel tempo, adatto a installazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,5Mmâ² Unitronic Liycy