Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032081/100
Cod. Produttore
1032081/100
Cod. EAN
4044777238842

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST C 10x0,34
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC ROBUST C 10X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza eccezionale, perfetta per ambienti impegnativi. La sua configurazione da 10x0,34 mm assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con questo prodotto, puoi contare su una soluzione durevole e performante per le tue necessità elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Robust C