Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028410/1000
Cod. Produttore
0028410/1000
Cod. EAN
4044774708874

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 10x0,34 mm²
  • Tipo cavo: LIYY
  • Materiale: resistente e durevole
  • Utilizzo: applicazioni elettriche
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Funzione: trasmissione segnale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 10X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegli UNITRONIC per un cablaggio efficiente e professionale.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Liyy