Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028410/100
Cod. Produttore
0028410/100
Cod. EAN
4044774708843

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 fili 0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazioni: Segnale e alimentazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Usura e durata
  • Ambiente: Industriale e commerciale
  • Conduzione: Efficienti
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYY con 10 fili da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, questo cavo è ideale per trasmissioni di segnale e alimentazione in ambienti industriali e commerciali. La combinazione di materiali selezionati assicura una conduzione efficiente e una resistenza adeguata all’usura, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Liyy