Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034510/100
Cod. Produttore
0034510/100
Cod. EAN
4044774713946

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 10
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottima
  • Trasmissione segnale: efficiente
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 10 fili da 0,34 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale mantenendo integrità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Liycy