Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028672
Cod. Produttore
0028672
Cod. EAN
4044774897523

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 10
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC FD P PLUS
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: FD P PLUS
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD P PLUS con 10 fili da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo resistenza e sicurezza nei collegamenti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

10

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Fd P Plus A