Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027446/100
Cod. Produttore
0027446/100
Cod. EAN
4044774733685

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 10 x 0,34 mm²
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: materiali premium
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Funzione: conduzione efficiente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD CY 10X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una conduzione efficiente e una resistenza ottimale. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, il cavo UNITRONIC FD è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy