Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027875/100
Cod. Produttore
0027875/100
Cod. EAN
4044774734460

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 10x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 10X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, rendendolo ideale per l'uso professionale. La sua configurazione a 10 conduttori da 0,34 mm assicura una trasmissione del segnale affidabile e efficiente. Scegli l'UNITRONIC FD per le tue esigenze elettriche e sperimenta una soluzione che combina innovazione e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

42,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic Fd