Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031050
Cod. Produttore
0031050
Cod. EAN
4044773017120

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 10x0,34 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: contro interferenze
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: resistente
  • Uso: trasmissione segnali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 100 CY 10X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e un'ottima protezione contro le interferenze. La sua struttura robusta è ideale per l'uso in ambienti industriali, assicurando una connessione affidabile e duratura. Scegli UNITRONIC per un'eccellente trasmissione dei segnali e una maggiore efficienza nei tuoi progetti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

167 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,34Mmâ² Unitronic 100 Cy