Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032805
Cod. Produttore
0032805
Cod. EAN
4044773047165

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10x0,25 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: all'usura
  • Uso: industriale/professionale
  • Trasmissione: sicura ed efficiente
  • Serie: UNITRONIC PUR CP
  • Applicazioni: elettriche
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC PUR CP 10X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura. La sua struttura è ideale per l'uso in ambienti industriali e professionali, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente. Con una sezione di 10x0,25 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze dei progetti più impegnativi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp