Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028310
Cod. Produttore
0028310
Cod. EAN
4044773038651

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Numero fili: 10
  • Sezione filo: 0,25 mm²
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: segnali elettrici
  • Resistenza meccanica: buona
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 10 fili da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di segnali elettrici. La struttura del cavo assicura una buona resistenza meccanica e facilità di installazione in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Liyy