Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028310/100
Cod. Produttore
0028310/100
Cod. EAN
4044774708140

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,25 mm²
  • Numero fili: 10
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Struttura: Compatta
  • Superficie conduttori: Trattata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 10 fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è ideale per il collegamento di componenti elettrici in ambienti industriali e di automazione. La struttura compatta e i materiali selezionati assicurano una trasmissione efficiente e duratura del segnale elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Liyy