Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034410/100
Cod. Produttore
0034410/100
Cod. EAN
4044774713045

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIYCY
  • Conduttori: 10 fili
  • Sezione: 0,25 mm²
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Materiale: Conduttore selezionato
  • Protezione: Superficie resistente
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 10X0,25 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da dieci fili conduttori, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire una buona conduttività e resistenza, mentre la superficie del conduttore è progettata per offrire protezione e durabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che necessitano di un collegamento stabile e sicuro, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

82 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Liycy