Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037410/100
Cod. Produttore
0037410/100
Cod. EAN
4044774719795

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 10 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIHCH
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Struttura: Compatta
  • Serie: LIHCH
  • Prestazioni: Affidabilità e durata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH con 10 conduttori in filo sottile da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da un'elevata flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della corrente. La struttura compatta e la composizione dei materiali lo rendono adatto all'uso in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Lihch