Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027431/100
Cod. Produttore
0027431/100
Cod. EAN
4044774733388

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 10x0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 10X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, ideale per applicazioni industriali e domestiche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende facile da installare e maneggiare. Scegli l'affidabilità e l'innovazione con l'UNITRONIC FD CY 10X0,25, un prodotto che unisce tecnologia avanzata e design funzionale.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cy