Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027860/100
Cod. Produttore
0027860/100
Cod. EAN
4044774734170

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD 10x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD 10X0,25, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design compatto assicura una gestione efficiente dei cablaggi. Con il cavo UNITRONIC, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

37 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic Fd