Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031033/100
Cod. Produttore
0031033/100
Cod. EAN
4044774710389

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 100 CY 10x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC 100 CY composto da 10 fili conduttori in rame con sezione di 0,25 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce elevata conduttività e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e prestazioni costanti nel trasporto di segnali elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

164 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic 100 Cy