Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028032/1000
Cod. Produttore
0028032/1000
Cod. EAN
4044774706566

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 100 10x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 10X0,25 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Prodotto con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua configurazione a 10 conduttori da 0,25 mm offre flessibilità e facilità d'uso, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Scegliete il cavo UNITRONIC per un'installazione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Unitronic 100