Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034310/1000
Cod. Produttore
0034310/1000
Cod. EAN
4044774712215

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 10x0,14 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibile e robusto
  • Protezione contro interferenze
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione in spazi ristretti
  • Alta conduttività
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LIYCY 10X0,14 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una conduttività affidabile e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. Con il UNITRONIC LIYCY, puoi contare su un prodotto robusto e durevole per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

10

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 10X0,14Mmâ² Unitronic Liycy Comando